Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 95A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 95A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 95A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V
Artikel-Nr.:
     2805-SKKH92/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 92/16 E 07898071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 190A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A47
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.