Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 800V; 95A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 800V; 95A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V
Modul: Dioden-Thyristor; 800V; 95A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V
Artikel-Nr.:
     2805-SKKH92/08E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 92/08 E 07898041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom max.: 190A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 95A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A47
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.