Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 70A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 70A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,9V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 70A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,9V
Artikel-Nr.:
     2805-SKKH72/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 72/18 E 07898031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 155A
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 70A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A47
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor 70a, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.