Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 570A; SEMIPACK5; Ufmax: 1,44V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 570A; SEMIPACK5; Ufmax: 1,44V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 570A; SEMIPACK5; Ufmax: 1,44V
Artikel-Nr.:
     2805-SKKH570/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 570/16 E 07898725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK5
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 1kA
Vorwärtsspannung max.: 1,44V
Vorwärtsstrom: 570A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 19kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,73*
€ 600,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,33*
€ 553,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 418,40*
€ 497,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,22*
€ 497,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,37*
€ 487,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.