Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 55A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 55A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 55A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V
Artikel-Nr.:
     2805-SKKH57/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 57/18 E 07897982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 130A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A47
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.