Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 55A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 55A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 55A; A47; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V
Artikel-Nr.:
     2805-SKKH57/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 57/12 E 07897952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 130A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 55A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 1,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A47
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.