Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 2,2kV; 460A; A66b; SEMIPACK5; Ufmax: 1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKH460/22EH4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 460/22 E H4 07898705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK5
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 460A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 18kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A66b
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 560,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,09*
€ 666,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,04*
€ 570,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,34*
€ 551,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,85*
€ 542,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,25*
€ 523,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.