Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 320A; SEMIPACK3; Ufmax: 1,45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKH323/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 323/12 E 07890180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,45V
Vorwärtsstrom: 320A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 9,5kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 159,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,72*
€ 162,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.