Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 250A; A76b; SEMIPACK3; Ufmax: 1,4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKH250/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 250/18 E 07898630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK3
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 566A
Vorwärtsspannung max.: 1,4V
Vorwärtsstrom: 250A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A76b
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 323,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 280,44*
€ 333,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,17*
€ 306,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,72*
€ 282,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.