Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 215A; SEMIPACK2; Ufmax: 1,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKH215/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 215/16 E 07890630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,5V
Vorwärtsstrom: 215A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 7kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 144,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,74*
€ 172,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.