Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 172A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,41V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKH172/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 172/18 E 07890454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,41V
Vorwärtsstrom: 172A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A22
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.