Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 2kV; 160A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKH162/20EH4
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 162/20 E H4 07910380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 2kV
Vorwärtsstrom max.: 265A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Vorwärtsstrom: 160A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 5,4kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A22
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 174,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,66*
€ 207,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.