Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 130A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 130A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,8V
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 130A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,8V
Artikel-Nr.:
     2805-SKKH132/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 132/12 E 07890360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 240A
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 130A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 4,7kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A22
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.