Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 122A; A22; SEMIPACK2; Ufmax: 1,55V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKH122/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 122/18 E 07890340
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK2
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 235A
Vorwärtsspannung max.: 1,55V
Vorwärtsstrom: 122A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 3,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A22
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.