Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,8kV; 106A; A46; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKH106/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 106/18 E 07898131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsstrom max.: 200A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 106A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A46
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.