Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,6kV; 106A; A46; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKH106/16E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 106/16 E 07898121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 200A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 106A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A46
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 48 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.