Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,4kV; 106A; A46; SEMIPACK1; Ufmax: 1,65V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKKH106/14E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKKH 106/14 E 07898111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK1
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsstrom max.: 200A
Vorwärtsspannung max.: 1,65V
Vorwärtsstrom: 106A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150mA
Strom im max. Impuls: 2,25kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A46
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.