Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Thyristor/IGBT; boost chopper; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKIIP28AHB16V1
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKIIP 28AHB16V1 25230170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: MiniSKiiP® 2
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Thyristor/IGBT
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 82A
Kollektorstrom im Impuls: 210A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige Dioden-Thyristor-Brücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 197,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 169,47*
€ 201,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.