Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷30VDC; Buzzer,Rundumlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷30VDC; Buzzer,Rundumlicht
Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷30VDC; Buzzer,Rundumlicht
Artikel-Nr.:
     2805-SKH-M1TB-Y
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     SKH-M1TB-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Hersteller: PATLITE
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP23
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Material: Kunststoff
Lautstärke: 88dB
Lichtquelle: LED
Signalart: Buzzer;Rundumlicht
Herstellerserie: SKH
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PATLITE:
PATLITE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 85,53*
€ 108,30*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 122,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 93,81*
€ 133,97*
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 163,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,95*
€ 157,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 16 Stück
€ 103,45*
€ 123,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.