Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager: konisch; ØInn: 35mm; ØAußen: 80mm; W: 22,75mm; Lagerstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKF31307J2/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     31307 J2/Q SKF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Hersteller: SKF
Breite: 22,75mm
Lager-Art: Wälz
Außendurchmesser: 80mm
Innendurchmesser: 35mm
Walzenelementmaterial: Lagerstahl
Material des Käfigs: Stahl
Bahnmaterial: Lagerstahl
Lager-Typ: konisch
Lagerabdichtung: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.