Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 2,2kV; 819A; SEMIPACK6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKET741/22E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKET 741/22 E 07290010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK6
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,51V
Vorwärtsstrom: 819A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 250mA
Strom im max. Impuls: 30kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 978,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,39*
€ 1.164,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,58*
€ 1.137,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 863,51*
€ 1.027,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,80*
€ 1.014,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,03*
€ 998,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,65*
€ 976,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.