Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,2kV; 392A; A36; SEMIPACK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKET400/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKET 400/12 E 07896090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK4
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 392A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 14kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A36
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 423,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,07*
€ 503,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,51*
€ 471,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 356,55*
€ 424,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,97*
€ 399,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.