Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 800V; 392A; A36; SEMIPACK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 800V; 392A; A36; SEMIPACK4
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 800V; 392A; A36; SEMIPACK4
Artikel-Nr.:
     2805-SKET400/08E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKET 400/08 E 07896080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK4
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,7V
Vorwärtsstrom: 392A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 14kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A36
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,33*
€ 381,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,57*
€ 344,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.