Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 2,2kV; 295A; A36; SEMIPACK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKET330/22E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKET 330/22 E 07896070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK4
Rückspannung max.: 2,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,05V
Vorwärtsstrom: 295A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A36
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 366,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,12*
€ 402,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,89*
€ 361,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,08*
€ 322,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.