Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,8kV; 295A; A36; SEMIPACK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,8kV; 295A; A36; SEMIPACK4
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,8kV; 295A; A36; SEMIPACK4
Artikel-Nr.:
     2805-SKET330/18E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKET 330/18 E 07896050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK4
Rückspannung max.: 1,8kV
Vorwärtsspannung max.: 2,05V
Vorwärtsstrom: 295A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A36
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,20*
€ 314,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.