Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor; 1,2kV; 295A; A36; SEMIPACK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKET330/12E
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKET 330/12 E 07896020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPACK4
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,05V
Vorwärtsstrom: 295A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor
Gatestrom: 200mA
Strom im max. Impuls: 9kA
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: A36
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 337,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,03*
€ 377,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,90*
€ 339,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,01*
€ 308,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,58*
€ 292,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.