Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Thyristor/IGBT; boost chopper; Urmax: 1,2kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKDH146/12L140
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKDH146/12-L140 07916750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT6
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Thyristor/IGBT
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 80A
Kollektorstrom im Impuls: 315A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige Dioden-Thyristor-Brücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 613,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,42*
€ 729,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,54*
€ 678,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,72*
€ 599,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,74*
€ 582,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 440,86*
€ 524,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,55*
€ 517,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,69*
€ 501,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.