Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Thyristor/IGBT; boost chopper; Urmax: 800V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SKDH116/08L105
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SKDH116/08-L105 07916680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMIPONT6
Rückspannung max.: 0,8kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Thyristor/IGBT
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 80A
Kollektorstrom im Impuls: 315A
Anwendung: für UPS;Wechselrichter;Photovoltaik
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: NTC Thermistor;boost chopper;3-phasige Dioden-Thyristor-Brücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 495,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,84*
€ 590,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,51*
€ 564,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 419,34*
€ 499,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 363,60*
€ 432,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,31*
€ 428,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,66*
€ 413,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.