Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 50mm; W: 100mm; H: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 50mm; W: 100mm; H: 15mm
Radiator: geprägt; gerippt; schwarz; L: 50mm; W: 100mm; H: 15mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK81/50/SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK81/50/SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 0,1m
Material: Aluminium
Höhe: 15mm
Länge: 50mm
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, kühlkörper 3 k/w
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 6,08*
1 Tag
268
€ 14,99*
ab € 4,38*
€ 11,92*
2 Tage
14
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 12,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.