Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 81/ 50 SA STRANGKÜHLKÖRPER 100MMX50MMX15MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1211718
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 81/ 50 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.59 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Wärmewiderstand: 3.4 K/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 50 mm
  • Außenbreite - Zoll: 3.94 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 15 mm
  • Außenlänge - imperial: 1.97 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, kühlkörper 3 k/w, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, SK 81/ 50 SA, 1211718, 121-1718
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,66*
    € 6,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,38*
    € 12,02*
    2 Tage
    21
    € 5,95*
    ab € 6,26*
    € 12,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,33*
    € 9,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.