Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 800V; 81A; T45; SEMITOP3; Ufmax: 1,85V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK80DTA08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 80 DTA 08 24409006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Ausgänge: Draht Ø1,5mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,85V
Vorwärtsstrom: 81A
Struktur des Halbleiters: Dreiphasen Brückengleichrichter/Thyristor
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1,8kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T45
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.