Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,6kV; 72A; T63; SEMITOP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,6kV; 72A; T63; SEMITOP3
Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,6kV; 72A; T63; SEMITOP3
Artikel-Nr.:
     2805-SK70WT16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 70 WT 16 24910600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 72A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x2
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T63
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.