Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,2kV; 72A; T1; SEMITOP1; Ufmax: 1,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,2kV; 72A; T1; SEMITOP1; Ufmax: 1,8V
Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,2kV; 72A; T1; SEMITOP1; Ufmax: 1,8V
Artikel-Nr.:
     2805-SK70KQ12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 70 KQ 12 24302503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 72A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T1
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.