Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; TO220; schwarz; L: 37,5mm; W: 70mm; 4,1K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; TO220; schwarz; L: 37,5mm; W: 70mm; 4,1K/W
Radiator: geprägt; TO220; schwarz; L: 37,5mm; W: 70mm; 4,1K/W
Artikel-Nr.:
     2805-SK64-37SA1M3
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK64/37,5/SA1XM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 70mm
Material: Aluminium
Länge: 37,5mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: 4,1K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Innere Breite: 12mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 8,97*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 6,20*
€ 15,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.