Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 1,2kV; 47A; SEMITOP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK55TAA12P
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK55TAA12P 24919691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,26V
Vorwärtsstrom: 47A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 1,1kA
Elektrische Montage: Press-Fit
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.