Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; einzelner Thyristor x6; 1,2kV; 47A; T56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor x6; 1,2kV; 47A; T56
Modul: Thyristor; einzelner Thyristor x6; 1,2kV; 47A; T56
Artikel-Nr.:
     2805-SK45STA12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 45 STA 12 24910170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 47A
Struktur des Halbleiters: einzelner Thyristor x6
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 380A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T56
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.