Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,2kV; 33A; T1; SEMITOP1; Ufmax: 1,9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK45KQ12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 45 KQ 12 24302403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 33A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T1
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.