Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; gerippt; TO220; schwarz; L: 50mm; W: 16mm; H: 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; gerippt; TO220; schwarz; L: 50mm; W: 16mm; H: 16mm
Radiator: geprägt; gerippt; TO220; schwarz; L: 50mm; W: 16mm; H: 16mm
Artikel-Nr.:
     2805-SK437-50STS
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK437/50/STS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: gelötet;schraubbar
Breite: 16mm
Material: Aluminium
Höhe: 16mm
Länge: 50mm
Anwendung: TO220
Gewinde: M3
Radiator-Typ: geprägt
Radiatorform: gerippt
Materialabschluss: anodisiert
Eigenschaften von Kühlkörper: Führungsstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.