Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 1,6kV; 35A; SEMITOP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK35TAA16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 35 TAA 16 24913940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 35A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.