Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelt unabhängig; 1,2kV; 35A; SEMITOP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK35TAA12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 35 TAA 12 24913930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 35A
Struktur des Halbleiters: doppelt unabhängig
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,45kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.