Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 800V; 25A; T45; SEMITOP3; Ufmax: 1,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK30DTA08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 30 DTA 08 24914080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Ausgänge: Draht Ø1,5mm
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,8V
Vorwärtsstrom: 25A
Struktur des Halbleiters: three-phase bridge rectifier/series thyristor
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,9kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T45
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.