Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1600V; 3A; Ifsm: 150A; E34 (D6x9); SK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1600V; 3A; Ifsm: 150A; E34 (D6x9); SK3
Diode: Gleichrichter; THT; 1600V; 3A; Ifsm: 150A; E34 (D6x9); SK3
Artikel-Nr.:
     2805-SK3/16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 3/16 03204980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
diode 3a
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Montage: THT
Gehäuse: E34 (D6x9)
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 6,7A
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 150A
Dioden-Typ: Gleichrichter
Herstellerserie: SK3
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.