Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,6kV; 29A; T37; SEMITOP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,6kV; 29A; T37; SEMITOP2
Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,6kV; 29A; T37; SEMITOP2
Artikel-Nr.:
     2805-SK25WT16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 25 WT 16 24308206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,45V
Vorwärtsstrom: 29A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x2
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 320A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T37
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.