Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x2; 1,2kV; 29A; T37; SEMITOP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK25WT12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 25 WT 12 24308203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,45V
Vorwärtsstrom: 29A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x2
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,32kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T37
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.