Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt x3; 1,6kV; 29A; T13; SEMITOP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK25UT16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 25 UT 16 24307206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP3
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,45V
Vorwärtsstrom: 29A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt x3
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,32kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T13
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.