Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,6kV; 29A; T1; SEMITOP1; Ufmax: 2,45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK25KQ16
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 25 KQ 16 24302206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP1
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 2,45V
Vorwärtsstrom: 29A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 320A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T1
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.