Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 1,2kV; 29A; T1; SEMITOP1; Ufmax: 2,45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK25KQ12
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 25 KQ 12 24302203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP1
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,45V
Vorwärtsstrom: 29A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,32kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T1
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.