Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; Gegentakt; 800V; 29A; T1; SEMITOP1; Ufmax: 2,45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK25KQ08
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 25 KQ 08 24302200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP1
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 2,45V
Vorwärtsstrom: 29A
Struktur des Halbleiters: Gegentakt
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 0,32kA
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T1
Modul-Typ: Thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.