Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1kV; 21A; T30; SEMITOP2; Ufmax: 1,9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1kV; 21A; T30; SEMITOP2; Ufmax: 1,9V
Modul: Dioden-Thyristor; 1kV; 21A; T30; SEMITOP2; Ufmax: 1,9V
Artikel-Nr.:
     2805-SK20NHMH10
Hersteller:
     SEMIKRON DANFOSS
Herst.-Nr.:
     SK 20 NHMH 10 24409005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: SEMIKRON DANFOSS
Gehäuse: SEMITOP2
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 21A
Struktur des Halbleiters: Diode / Thyristor
Gatestrom: 100mA
Strom im max. Impuls: 380A
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: T30
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.