Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-ON; -25÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SK12AG30
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     SK12AG30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
nkk schlüsselschalter
Hersteller: NKK SWITCHES
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 80mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 16,3x15,24x20,02mm
Ausgänge: Printmontage;mit Winkel
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 28V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schlüssel in jeder Position entnehmbar
Herstellerserie: SK
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.